曜日別特売

衝立 (抗菌タイプ)

衝立 (抗菌タイプ) - アズワン衝立 (抗菌タイプ) - アズワン衝立 (抗菌タイプ) - アズワン衝立 (抗菌タイプ) - アズワン

優れた抗菌性能(SEKマーク許諾)により、アンモニアや硫化水素等の多種悪臭を効果的に消臭します。
ジョイント式連結タイプですので、用途に応じて容易に増減できます(CN-860追加連結で増設できます)。
家庭洗濯を繰り返しても効果はほとんど変わりません。

材質フレーム/スチールΦ22.2mm(ポリエステル粉体塗装)、カーテン布地/ポリエステル100%(東洋紡績)抗菌・防臭加工(SEKマーク付き)、連結ジョイント/PC(ポリカーボネート)、キャスター/双輪ナイロンキャスターΦ40mm
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
寸法(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25497789CN-27001組2626×410×1820ブルー
70,300
69,597
76,557(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25497798CN-27001組2626×410×1820クリーム
70,300
69,597
76,557(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25497807CN-18001組1763×410×1820ブルー
48,800
48,312
53,143(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25497816CN-18001組1763×410×1820クリーム
48,800
48,312
53,143(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25497825CN-18451組1806×410×1820ブルー
62,600
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25497834CN-18451組1806×410×1820クリーム
62,600
61,974
68,171(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25497843CN-9001枚900×410×1820ブルー
28,900
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25497859CN-9001枚900×410×1820クリーム
28,900
28,611
31,472(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする