診察台 レザーマット交換式
マット表面はカバー式のビニールレザーですので、交換が可能です。
組み立て式(要工具)。
仕様本体
材質フレーム/スチール(粉体塗装仕上げ)、マット/ビニールレザー
寸法(mm)650×1800×550
質量(kg)約22
耐荷重(kg)120(等分布荷重)
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |