萬楽
制菌耐熱デニム防水シーツ
細菌の繁殖を抑えるSEK基準、生菌素材バイオガード使用。
ポリエステル100%素材を使用し乾きが速いです。
種別
ブルー
寸法(mm)
1450×900
色
ブルー
混率(%)
表/ポリエステル100、裏/PU(ポリウレタン)ラミネート
加工
防水
アズワン品番
7-1853-01
洗濯方法
洗濯機可/脱水機可/乾燥機可(130℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25500896
2022
¥
2,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください