弾性ストッキング ジョブスト フォーメン アンビション ハイソックスタイプ

弾性ストッキング ジョブスト フォーメン アンビション  ハイソックスタイプ TERMO(テルモ)
(2件のレビュー)

男性の足の形に合わせた形状・サイズ展開です。幅広の靴下バンドでしっかりフィットし、ズレを防ぎます。かかとの形状にあわせた縫製と耐久性の高い生地を採用しています。

ブラック 材質ポリアミド・PU(ポリウレタン)・綿・活性炭入りポリエステル タイプハイソックス 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10103000030 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1足
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25503556 JP-A40K5B 2L 7-4687-05 27~30 44~56 40~53(30~40mmHg)
9,400
 
 
取扱い終了

返品不可
25503416 JP-A30K4B L 7-4686-04 24~27 38~50 27~40(20~30mmHg)
7,400
 
 
取扱い終了

返品不可
25503425 JP-A20K3B M 7-4602-03 22~24 34~44 20~27(15~20mmHg)
5,300
 
 
取扱い終了

返品不可
25503434 JP-A20K1B SS 7-4602-01 18~20 28~36 20~27(15~20mmHg)
4,820
 
 
取扱い終了

返品不可
25503443 JP-A20K2B S 7-4602-02 20~22 30~40 20~27(15~20mmHg)
5,300
 
 
取扱い終了

返品不可
25503459 JP-A20K4B L 7-4602-04 24~27 38~50 20~27(15~20mmHg)
5,300
 
 
取扱い終了

返品不可
25503468 JP-A20K5B 2L 7-4602-05 27~30 44~56 20~27(15~20mmHg)
5,300
 
 
取扱い終了

返品不可
25503477 JP-A30K1B SS 7-4686-01 18~20 28~36 27~40(20~30mmHg)
7,400
 
 
取扱い終了

返品不可
25503486 JP-A30K2B S 7-4686-02 20~22 30~40 27~40(20~30mmHg)
7,400
 
 
取扱い終了

返品不可
25503495 JP-A30K3B M 7-4686-03 22~24 34~44 27~40(20~30mmHg)
7,400
 
 
取扱い終了

返品不可
25503504 JP-A30K5B 2L 7-4686-05 27~30 44~56 27~40(20~30mmHg)
7,400
 
 
取扱い終了

返品不可
25503513 JP-A40K1B SS 7-4687-01 18~20 28~36 40~53(30~40mmHg)
9,400
 
 
取扱い終了

返品不可
25503529 JP-A40K2B S 7-4687-02 20~22 30~40 40~53(30~40mmHg)
9,400
 
 
取扱い終了

返品不可
25503538 JP-A40K3B M 7-4687-03 22~24 34~44 40~53(30~40mmHg)
9,400
 
 
取扱い終了

返品不可
25503547 JP-A40K4B L 7-4687-04 24~27 38~50 40~53(30~40mmHg)
9,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
25503459
2020-04-20
用途:
普段に
株式会社イー・エヌ・ディー・オー 様 (運輸・通信業)

これは高いだけあってよい製品かと。手に取るまでどんな商品届くか心配。同時に購入した商品ひどかったのでなおさら感じました。

対象商品:
25503459
2019-12-14
用途:
通勤・勤務中使用
サービス業

ハイソックスは履きにくい印象があるが強めにも拘らず、とても履きやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする