ナビス(アズワン)
電動昇降作業台
作業内容や作業する方に合わせて、上下650mmの高さ調節が可能です。
天板の両端はR曲げ加工してあります。
高さはデジタル表示で、4点までメモリーできます。
上下昇降時の衝突安全機能付きです。
材質
作業天板/ステンレス(SUS304)、脚部/スチール(ポリエステル粉体塗装)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
キャスター
Φ60mm(ナイロン製アジャスター付き)
均等耐荷重(kg)
80
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※荷下ろしにフォークリフトが必要となります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25506873
ET-1200
1200×750×703~1353
¥
263,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25506889
ET-1500
1500×750×703~1353
¥
280,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25506898
ET-1800-1
1800×750×703~1353
¥
300,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25506907
ET-1800-2
1800×900×703~1353
¥
316,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000