曜日別特売

防水シーツ スムースニットタイプ

防水シーツ スムースニットタイプ - 亀屋防水シーツ スムースニットタイプ - 亀屋防水シーツ スムースニットタイプ - 亀屋

撥水性、速乾性のあるスムースニット素材です。肌触りの良い一番人気の定番シーツです。

材質表/ポリエステル100%、裏/PU(ポリウレタン)フィルム機能撥水、防水、速乾耐熱温度(℃)130洗濯方法洗濯機可/脱水機可/乾燥機可(130℃)内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
サイズ
寸法(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25508903100-04ブルー/LブルーL110×1457-1502-01
2,400
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
25508919100-05クリーム/LクリームL110×1457-1502-02
2,400
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
25508928100-06ピンク/LピンクL110×1457-1502-03
2,400
1,998
2,198(税込)
43日以内出荷
返品不可
25508937100-07ブルーブルー全身180×1457-1503-01
3,800
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
25508946100-09ピンクピンク全身180×1457-1503-03
3,800
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
25508955100-01ブルー/レギュラーブルーレギュラー90×1457-1501-01
1,900
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
25508964100-02クリーム/レギュラークリームレギュラー90×1457-1501-02
1,900
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月3日
25508973100-03ピンク/レギュラーピンクレギュラー90×1457-1501-03
1,900
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
25508989100-08クリームクリーム全身180×1457-1503-02
3,800
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする