亀屋
防水シーツ スムースボックスタイプ
マットレスに被せるだけの簡単装着です。
寸法(mm)
1980×1000×250
質量(g)
700
混率(%)
表/ポリエステル100、裏/PU(ポリウレタン)フィルム
耐熱温度(℃)
130
洗濯方法
洗濯機可/脱水機可/乾燥機可(130℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25508998
100-32
ブルー
ブルー
7-1398-01
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月24日
25509007
100-33
クリーム
クリーム
7-1398-02
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください