亀屋
防水シーツ デニムボックスタイプ
マットレスに被せるだけで簡単装着できます。
厚手のマットレス(22cm程度まで)に対応防水加工。
材質
【防水部分】表/ポリエステル65%・綿35%、裏/PU(ポリウレタン)フィルム、【側面】ポリエステル65%・綿35%
耐熱温度(℃)
130
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
1000×1950×250
アズワン品番
7-1399-01
洗濯方法
洗濯機可/脱水機可/乾燥機可(130℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25509016
100-14
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください