亀屋
防水シーツ 四隅ゴム付き
四隅のゴムを引っ掛けるだけの巻込み不要で簡単装着です。
寸法(mm)
1800×950
混率(%)
表/ポリエステル100、裏/PU(ポリウレタン)フィルム
加工
防水・撥水
耐熱温度(℃)
130
洗濯方法
洗濯機可/脱水機可/乾燥機可(130℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25509034
100-26
ブルー
ブルー
7-1450-01
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
25509043
100-36
クリーム
クリーム
7-1450-02
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25509059
100-37
ピンク
ピンク
7-1450-03
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください