関東プラスチック工業
ミディアムボール
シンプルなメラミンボールです。肉厚設計で質感がございます。
用途
外食・従食
材質
メラミン樹脂
寸法(mm)
160×75
色
ホワイト
容量(mL)
670
電子レンジ
×
食器洗浄機
業務用
消毒保管庫
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25512839
M-2510
¥
1,330
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください