関東プラスチック工業
汁椀
(1件のレビュー)
メラミン樹脂製の汁椀です。
用途
外食・従食
材質
メラミン樹脂
種別
身
色
黒内朱
容量(mL)
330
タイプ
本体(身)
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
消毒保管庫
○
食器の種類
和食器
内容量
1個
注意
※こちらの商品は身のみです。フタは別売りになります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25512936
M-72
120×56
¥
540
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
25512945
M-2083
106×70
¥
580
¥
549
¥
604
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください