曜日別特売

セルカウンタープレート

セルカウンタープレート - アズワン

ディスポタイプのため感染の恐れがあるサンプルに適しています。ガラス製品と同一デザインにより算定法を変更せずカウントができます(フックスローゼンタールを除く)。1枚で4カウントできます。使用後のパッケージは遮光性スライドケースとして利用できます。

材質プレート/PS(ポリスチレン)、カバーガラス/PC(ポリカーボネート)サイズ55.2×121.2×30.0mm内容量1箱(10枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25520383177-212Cビルケルチュルク2-6998-22
2,180
取扱い終了
代替品有
25520399177-312Cトーマ2-6998-23
2,180
取扱い終了
代替品有
25520374177-112C改良ノイバウエル2-6998-21
2,000
取扱い終了
25520408177-512Cフックスローゼンタール2-6998-24
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25520383177-212C17176206177-212C177-212C セルカウンタープレート4セルビルケルチュルク WATSON 17176206セルカウンタープレート4セルビルケルチュルクWATSON1箱(10枚)
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
25520399177-312C17176215177-312C177-312C セルカウンタープレート4セルトーマ WATSON 17176215セルカウンタープレート4セルトーマWATSON1箱(10枚)
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする