177-212C セルカウンタープレート アズワン 25520383

177-212C セルカウンタープレート アズワン 25520383 177-212C セルカウンタープレート アズワン 25520383

セルカウンタープレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード25520383 品番177-212C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,180
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ディスポタイプのため感染の恐れがあるサンプルに適しています。ガラス製品と同一デザインにより算定法を変更せずカウントができます(フックスローゼンタールを除く)。1枚で4カウントできます。使用後のパッケージは遮光性スライドケースとして利用できます。

種別ビルケルチュルク 材質プレート/PS(ポリスチレン)、カバーガラス/PC(ポリカーボネート) サイズ55.2×121.2×30.0mm アズワン品番2-6998-22

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25520383 177-212C 17176206 177-212C セルカウンタープレート4セルビルケルチュルク WATSON セルカウンタープレート4セルビルケルチュルク WATSON 1箱(10枚) 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする