アズワン
耐切創アラミド手袋 インナー フリー
耐切創性に優れたインナー手袋です。
仕様
サイズ:フリー 全長(mm):約230 入数:1双 材質:アラミド繊維100% 中指長:約80mm 13ゲージ
アズワン品番
3-1822-01
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
材質
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25524416
NH-313
フリー
23
8
アラミド繊維100%
13
耐切創
1
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください