フェイバリッツ リングファイル

フェイバリッツ  リングファイル - キングジムフェイバリッツ  リングファイル - キングジムフェイバリッツ  リングファイル - キングジムフェイバリッツ  リングファイル - キングジムフェイバリッツ  リングファイル - キングジムフェイバリッツ  リングファイル - キングジムフェイバリッツ  リングファイル - キングジム

クリアーホルダーもそのまま入る「多機能2段ポケット」は、小さな書類の保管にも便利。

サイズA4タテ穴数2穴タイプタテ型収納枚数(枚)140仕様2段ポケット付き、紙寄せ2枚付き幅(mm)249高さ(mm)313背幅(mm)29リング内径(Φmm)19穴間隔(mm)80材質(表紙)カラー透明PP材質(とじ具)金属とじ具の種類リング式内容量1冊
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25529246FV621Tアカ
430
409
450(税込)
当日出荷
25529264FV621Tキイ黄色
430
409
450(税込)
当日出荷
25529273FV621Tクロ
430
409
450(税込)
当日出荷
25529289FV621Tトウ透明
430
409
450(税込)
当日出荷
25529298FV621Tネイネイビー
430
409
450(税込)
当日出荷
25529307FV621Tミト
430
409
450(税込)
当日出荷
25529255FV621Tオレオレンジ
390
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする