縦横使えるCD・文庫本ラック

縦横使えるCD・文庫本ラック - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

CD・文庫本が縦でも横でも収納出来るミニボックス。組立ての手間がいらない完成品。背面化粧仕上げ。

用途CDラック、CD収納、本棚、カラーボックスとして。材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板質量(kg)5内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)オープン部:150×140×150本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×160×1050収納の目安CD=90枚、文庫本=66(縦横共通)冊内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25532588NCMB-6A(WH)ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
25532597NCMB-6A(NB)ナチュラル
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25532588
2020-10-26
用途: CDの整理
サービス業

組立済みで届いたので設置だけで済みました。とても助かりました。
品質が良いのはいいのですが、強いて言えば重いのがネックです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする