NCMB-6A(WH) 縦横使えるCD・文庫本ラック YAMAZEN(山善) 25532588

 

NCMB-6A(WH) 縦横使えるCD・文庫本ラック YAMAZEN(山善) 25532588 NCMB-6A(WH) 縦横使えるCD・文庫本ラック YAMAZEN(山善) 25532588 NCMB-6A(WH) 縦横使えるCD・文庫本ラック YAMAZEN(山善) 25532588 NCMB-6A(WH) 縦横使えるCD・文庫本ラック YAMAZEN(山善) 25532588

縦横使えるCD・文庫本ラック

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25532588 品番NCMB-6A(WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

CD・文庫本が縦でも横でも収納出来るミニボックス。組立ての手間がいらない完成品。背面化粧仕上げ。

ホワイト 用途CDラック、CD収納、本棚、カラーボックスとして。 材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板 質量(kg)5 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)オープン部:150×140×150 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×160×1050 収納の目安CD=90枚、文庫本=66(縦横共通)冊

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25532588
2020-10-26
用途:
CDの整理
サービス業

組立済みで届いたので設置だけで済みました。とても助かりました。
品質が良いのはいいのですが、強いて言えば重いのがネックです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする