ビーズソファー

ビーズソファー YAMAZEN(山善) ビーズソファー YAMAZEN(山善) ビーズソファー YAMAZEN(山善) ビーズソファー YAMAZEN(山善)

ふわふわ座り心地の良いビーズソファ。つぶれにくい極小のマイクロビーズを使用。「ゆったりくつろぐ」と「しっかり座る」の2通りの座り方が可能。横にはしっかりした生地、上下には伸び縮みする生地、組み合わせでフィット感と座り心地をサポート。外カバーは取り外して、洗濯機で洗濯可能(要ネット使用) 。カバーは外して洗濯機で洗濯可能、ジッパー式で着脱カンタン。中袋はビーズ漏れを防ぐダブルファスナー仕様。側生地にチェック柄を施したおしゃれなビーズソファー。

用途ビーズクッション、マイクロビーズソファ、1人掛けソファ、座椅子、フロアチェアとして。 寸法(mm)ビーズ:0.6-0.8 種類ソファー 内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※中袋は洗えません
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25533367 BS60-1140(GRG)T グレージュ 特大 1100×550×430 マイクロビーズ:6000g 6.5
オープン
25,980
28,578 (税込)
4日以内出荷
25533315 BS30-5540RC(GY) グレー 550×550×400 マイクロビーズ:3000g 3.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
25533333 BS43-6543(DBR)T ダークブラウン 650×650×430 マイクロビーズ:4300g 4.5
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25533358 BS60-1140(DBR)T ダークブラウン 特大 1100×550×430 マイクロビーズ:6000g 6.5
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25533324 BS30-5540RC(NV) ネイビー 550×550×400 マイクロビーズ:3000g 3.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
25533349 BS43-6543(GRG)T グレージュ 650×650×430 マイクロビーズ:4300g 4.5
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする