すのこ折りたたみベッド セミダブル
通気性の良い天然木すのこ板採用。ゆったり寝返りのうてるセミダブルサイズ。折りたたみ時に布団干し機能付き。開閉に便利な取っ手はベッド下に収納可能。角は安全を考えたラウンド加工。
用途仮眠室や休憩室、来客用のすのこベッド、スノコ折りたたみベッド、折り畳みベッド、折りたたみベット、簡易ベッドとして。
色ナチュラル
サイズセミダブル
種類すのこ折りたたみベッド
材質フレーム:スチール(粉体塗装)、床板:天然木パイン(ラッカー塗装)
質量(kg)25.5
耐荷重(kg)90(目安)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1310×2080×470
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×1310(取手収納時1270)×1080
組立時間20~30分
内容量1台
注意
※商品は天然木を使用しておりますので、木目の模様は一つずつ異なります。