やさしい座椅子
座の暮らしをキープしながら立ち座りを楽にする、低めの座椅子。肌触りのやわらかいカバー。曲げ木の肘掛けが、家にいながら自然のぬくもり感をお届け。低めの座面で、お子様ようにも最適。あぐらのように脚を組んでリラックスするのにもおすすめな高さ設計。背もたれ折りたたみ式。
用途足腰が弱った方、ご年配の方に。コンパクト座いす、一人掛けソファ、フロアチェア、座イスとして。
材質張地:ポリエステル、中材:ポリエステル・ウレタンフォーム、フレーム:スチール・積層材
質量(kg)4.5
耐荷重(kg)90(目安)
寸法(幅W×長さL)(mm)背もたれ:390×410
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×510×350~485
座面厚(mm)120
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)445×355×240
内容量1台
座椅子 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-04-30
- 用途:
- 部屋の椅子
卸売・小売業
とても満足しています。昭和4畳半の典型部屋にアクセントとして購入しましたが予想以上に使い勝手が良くて注文して本当に良かったです。
2024-12-28
- 用途:
- 腰かけ
有限会社東海荘分舘 様
(サービス業)
高さもよく老人には使い勝手がとても良いと思います。