籐製 らくらく立ち上がり座椅子

籐製 らくらく立ち上がり座椅子 YAMAZEN(山善) 籐製 らくらく立ち上がり座椅子 YAMAZEN(山善) 籐製 らくらく立ち上がり座椅子 YAMAZEN(山善) 籐製 らくらく立ち上がり座椅子 YAMAZEN(山善) 籐製 らくらく立ち上がり座椅子 YAMAZEN(山善) 籐製 らくらく立ち上がり座椅子 YAMAZEN(山善) 籐製 らくらく立ち上がり座椅子 YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

軽くて丈夫な籐(ラタン)でできたアジアンテイストな椅子シリーズ。立ち座りに配慮した、手すり一体型のデザイン。低めの座面高さ35cmで、座の暮らし向きのミドルタイプ。熟練職人の手によって丁寧に手づくりされた一品。背もたれ部分はカゴメ編みの美しい仕上げ。手すりの役割を持つ両サイドの肘掛部を掴めば、立ち座りが楽々。背もたれには持ち運びに助かる取っ手付き。リモコンポケット付属で小物も収納可能(左右付け外し可能)。付属の座布団は両面使えるリバーシブルデザイン。傷防止フェルト付属。

用途籐椅子、ラタン座椅子、一人掛けソファ、フロアチェア、座いす、座イスとして。 材質本体:天然木籐(ラッカー塗装)、座布団中材:ウレタンフォーム、座布団側地:(アイボリー)ポリエステル100%(ブラウン)ポリプロピレン100% 質量(kg)4.5 耐荷重(kg)90(目安) 幅W×深さ(mm)ポケット:290×120 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×560×650 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25534584 TF20-531M(BR) ブラウン 530×560×650 4.5
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
25534584
2020-05-22
用途:
子供たちが来た時と、自分の化粧時の椅子として。
医療・福祉・介護関連業

とにかく軽い椅子が欲しいと籐の椅子をあれこれ検討して、座面高と耐用性で選び、4脚購入しました。
座面が網代網だと綺麗で丈夫なのですが、それでも長年使っていると、どうしても籐が切れて敗れる箇所があり、昔使っていたスツールは廃棄せざるを得ませんでしたが、これは座面が板なので穴が開く事はありません。
付属のクッションは薄いので、その上に、もともと座布団を乗せるつもりでいました。背もたれの縁が背中に当たるというコメントを読んだことがあるので、厚手のクッションを背もたれに置いたら、お尻も背中もとても快適で、妊婦だった嫁も楽に腰かけて寛ぐことができたようです。
とても軽いので動かすのが億劫でなく、子供たちが来ない時は片寄せておけば邪魔にならず、1脚だけ鏡の前に置いて化粧の時に使っています。
とても良い買い物をしたと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする