パソコンデスク

パソコンデスク YAMAZEN(山善) パソコンデスク YAMAZEN(山善) パソコンデスク YAMAZEN(山善) パソコンデスク YAMAZEN(山善) パソコンデスク YAMAZEN(山善) パソコンデスク YAMAZEN(山善) パソコンデスク YAMAZEN(山善)

パソコンデスク、家事机、勉強机など、使い方広がるシンプルデスク。天板はフラットタイプで、置く物のレイアウト自由自在。スリムで圧迫感の少ない奥行45cmタイプ。天板は水や熱に強く、傷がつきにくいメラミン樹脂加工。天板下はオープンスペースなのでお手持ちのキャビネットやラックとの組み合わせも可能。

用途パソコンデスク、パソコンラック、平机、ミシン台、作業テーブル、作業台として。 間口(mm)1200 奥行(mm)450 高さ(mm)700 材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン)、脚部:スチール(紛体塗装) 質量(kg)13 ナチュラル/アイボリー キャスターなし 天板耐荷重(kg)80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×450×700 材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂) 組立時間20~30分 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×450 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×450×700 総耐荷重(kg)80 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25535065 MFD-1245(NB/IV)
オープン
11,980
13,178 (税込)
6日以内出荷

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする