ローデスク 2点セット

ローデスク 2点セット YAMAZEN(山善) ローデスク 2点セット YAMAZEN(山善) ローデスク 2点セット YAMAZEN(山善) ローデスク 2点セット YAMAZEN(山善) ローデスク 2点セット YAMAZEN(山善) ローデスク 2点セット YAMAZEN(山善) ローデスク 2点セット YAMAZEN(山善)

ローデスクと袖机の2点セット。袖机を並べると、合計120cmのワイドデスクに変身。プリンタやデジタル小物を袖机に置けば、ゆったり作業スペース確保。袖机の2杯の引き出しはA4クリアファイルも入るので書類や小物の整理に便利。デスク天板の背面側に配線用コード穴付き。スライド棚奥にはこぼれ止め金具付属。

用途ローデスク、パソコンデスク、パソコンラック、文机、ワークデスクとして。 材質プリント紙化粧繊維板 幅(mm)900 高さ(mm)430 奥行(mm)450 耐荷重(kg)デスク天板:50、スライド棚:5、袖机天板:15、引き出し:5 天板耐荷重(kg)デスク天板:50、ドロア天板:15 棚板耐荷重(kg)デスクスライド棚:5 あり 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)デスク:900×450×430、袖机:300×450×430 材質(天板)プリント紙化粧繊維板 組立時間40~60分 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)デスク:900×450、袖机:300×450 引出し耐荷重(kg)ドロア引き出し:5 折り畳み可否不可 内容量1セット
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
最大耐荷重(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25535074 CLD-2P(WL) ウォルナット 900×450×430 デスク:10、袖机:7.5 50
オープン
15,880
17,468 (税込)
6日以内出荷

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする