フラッシュライト LFL-02
シンプル操作のLEDフラッシュライト・LEDヘッドライトシリーズ
使用電池単3形アルカリ電池×2本
質量(g)約105(テスト電池含む)
全光束(Lm)(Hi時)100、(Low時)50
光源白色LED×1
防水仕様IPX4
点灯時間(時間)(Hi時)約2、(Low時)約4
内容量1個
注意
※二次電池(繰り返し充電のできるもの)は使用できません
ハンディタイプライト の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20