フラッシュライト LFL-03

フラッシュライト LFL-03 ハタヤリミテッド

シンプル操作のLEDフラッシュライト・LEDヘッドライトシリーズ

使用電池単3形アルカリ電池×2本 質量(g)約150(テスト電池含む) 全光束(Lm)(Hi時)100、(Low時)50 光源白色LED×1 防水仕様IPX4 点灯時間(時間)(Hi時)約2、(Low時)約4 内容量1個
注意
※二次電池(繰り返し充電のできるもの)は使用できません
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25540288 LFL-03
オープン
2,198
2,418 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする