ハタヤリミテッド
ヘッドライト
シンプル操作のLEDフラッシュライト・LEDヘッドライトシリーズ
全光束(Lm)
(Hi時)400、(Low時)80
質量(g)
約220(テスト電池含む)
保護等級
IPX3
光源
白色LED×1
使用電池
単3形アルカリ電池×3本
電源タイプ
電池式
防水仕様
IPX3
明るさ(Lm)
(Hi時)400、(Low時)80
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
(Hi時)約8、(Low時)約40
最大点灯時間
(Hi時)約8h、(Low時)約40h
内容量
1個
注意
※二次電池(繰り返し充電のできるもの)は使用できません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25540306
LHL-01
¥
5,000
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください