曜日別特売

スノコ SuperC DL1/SH 5W30

スノコ SuperC DL1/SH 5W30 - 日本サン石油

最新乗用車ディーゼルエンジンオイル規格「JASO:DL-1」を取得した環境対応型ディーゼルエンジンオイル。API:CF-4の性能を兼ね備えていますのでDPF装着最新ディーゼル車両から未装着車まで、幅広い車種に対応します。

用途4輪車用ガソリンエンジン・ディーゼル両用部分合成油容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格DL-1危険物の性状非水溶性内容量1缶(20L)
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25542476552121-200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25542476552121-20063030565552151-200552121-200 スノコ IGNITE DIESEL DL-1 5W30 日本サン石油 63030565スノコ IGNITE DIESEL DL-1 5W30日本サン石油1本(20L)
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする