曜日別特売

木製スツール

木製スツール - YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

天然木の風合いが魅力の木製ベンチ。耐久性に優れた風合いの良いアカシア材を使用。キャンプやバーベキュー、ピクニックなどの屋外シーンにピッタリ。アウトドアはもちろん、ベランダやお庭でも大活躍。

用途屋外で使える折りたたみレジャーチェア、アウトドアチェア、バーベキューチェアとして。材質フレーム:天然木アカシア材、張り材:ポリエステル綿質量(kg)1.2耐荷重(kg)80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×330×390内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25543307AFS-01
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25543307
2019-06-27
用途: 玄関先でのスツールとして
サービス業

リーーズナブルな値段の商品ですが工作精度、塗装とも満足いく商品です。
購入してとても満足しています。

2019-04-06
用途: 集会

価格には非常に満足しています。
もう少し張布を長くして座面を広げ、高さを下げてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする