マルチキャリー

マルチキャリー - YAMAZEN(山善)

様々な用途に使える万能キャリー。組立て不要、簡単にセットアップできるので、使いたい時にすぐに使える。タイヤ径18cmで移動も運搬もラクラク。折りたたみ式でコンパクトに収納。

用途折りたたみキャリーカート、キャリーワゴン、キャリートラックとして。材質フレーム:スチール、張り材:ポリエステル質量(kg)13ダークブラウン耐荷重(kg)80荷台寸法(mm)(有効)幅400×奥行800本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×990×575(ハンドル含む990)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×360×750内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25543797MC-90(DBR)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アウトドアキャリー&コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする