MC-90(DBR) マルチキャリー YAMAZEN(山善) 25543797

 

MC-90(DBR) マルチキャリー YAMAZEN(山善) 25543797 MC-90(DBR) マルチキャリー YAMAZEN(山善) 25543797 MC-90(DBR) マルチキャリー YAMAZEN(山善) 25543797 MC-90(DBR) マルチキャリー YAMAZEN(山善) 25543797 MC-90(DBR) マルチキャリー YAMAZEN(山善) 25543797 MC-90(DBR) マルチキャリー YAMAZEN(山善) 25543797

マルチキャリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25543797 品番MC-90(DBR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

様々な用途に使える万能キャリー。組立て不要、簡単にセットアップできるので、使いたい時にすぐに使える。タイヤ径18cmで移動も運搬もラクラク。折りたたみ式でコンパクトに収納。

用途折りたたみキャリーカート、キャリーワゴン、キャリートラックとして。 材質フレーム:スチール、張り材:ポリエステル 質量(kg)13 ダークブラウン 耐荷重(kg)80 荷台寸法(mm)(有効)幅400×奥行800 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×990×575(ハンドル含む990) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×360×750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アウトドアキャリー&コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする