レノボ・ジャパン(Lenovo)
HDMI to VGA モニターアダプター
本製品をご利用いただくことで、 ご利用のデバイスに搭載されている対象ポートとThinkPadを簡単に 接続することができます。 長さは 20cmに なります。
より良い音質と画質の再現性
使いやすさと性能
ケーブル長(cm)
20
色
黒
質量(g)
31
奥行(mm)
200
ケーブル長(m)
0.2
保証期間
3年
アダプター型式
アクティブ
オス形状
HDMI - VGA
メス形状
VGA
変換タイプ
オス - オス
HDCP対応
非対応
HDR対応
非対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25561026
0B47069
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください