充電器 ACアダプター USB Type C 折畳式プラグ (2.4A出力) 1.5m
USB Type-Cコネクタ搭載端末の充電に便利! ケーブル一体型で、家庭用コンセントからUSB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォン・タブレットをすぐに充電できるAC充電器。
コネクタ形状USBType-C(オス)
定格出力電流(A)2.4
仕様電気用品安全法:PSE特定電気用品
その他回転収納式コンセントプラグ/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ
質量(g)約100
ケーブル長(m)1.5
定格入力電圧(V)AC100-24050/60Hz
対応機種USBType-Cコネクタから最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×51×26(ケーブル部含まず)
定格出力電圧(V)5
使用可能国日本
内容量1個
AC充電器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25566355 | MPA-ACC01BK | 62762876 | MPA-ACC20BK |
|
スマホ充電器 AC充電器 タイプC USB-C ケーブルクリップ スマホ タブレット | エレコム | 1個 | ¥1,598 税込¥1,758 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |