マルチキャッチ CDPケースW
CD2枚組パッケージに対応!防犯性と複数解除にこだわった専用防犯ケースです!!
TWINマグネット方式を採用。ロックプレート幅を伸ばし、全体の3分の2までカバー。各種セキュリティータグに対応。
用途万引き防止のための防犯ケース
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)147×151×29、(有効収納寸法)131×146×25
注意
※ご使用には専用の解除器が必要となります。
CD2枚組パッケージに対応!防犯性と複数解除にこだわった専用防犯ケースです!!
TWINマグネット方式を採用。ロックプレート幅を伸ばし、全体の3分の2までカバー。各種セキュリティータグに対応。