E-WRG エコノミーフォト光沢紙

E-WRG エコノミーフォト光沢紙 ラミーコーポレーション

写真と同じ印画紙ベースのフォト光沢紙なので、色鮮やかなポスター作成にも最適です。

用途水性用大判インクジェットプリンタに対応したプリント用紙です。 内容量1本(30m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25574755 E-WRG3-A1 エコノミーフォト光沢紙 594mm×30m
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25574764 E-WRG2-24 フォト光沢紙 610mm×30m
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25574773 E-WRG3-36 エコノミーフォト光沢紙 914mm×30m
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25574789 E-WRG3-42 フォト光沢紙 1067mm×30m
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25574798 E-WRG3-44 エコノミーフォト光沢紙 1118mm×30m
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする