複合資材
離型剤 メタフォームCL-2
シリコーンを主成分とした離型性に優れる離型剤・ 二次加工は不可
汎用シリコーン離型剤
成分
中粘度シリコーンオイル、炭化水素系溶剤、LPG
適合
高圧ガス法/適用除外項目対象(エアゾール液化ガス)
耐熱性
250℃
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1.824L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(420mL×24本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25574983
メタフォームCL-2
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください