複合資材
離型剤 メタフォームBS
特殊成分を含有したユニークな離型剤です
べたつきがなく仕上がりが良好
金型コーナーへの残留物なし/少量塗布で二次加工可
成分
変性シリコーンオイル、炭化水素系溶剤、LPG
適合
高圧ガス法/適用除外項目対象(エアゾール液化ガス)
容量(mL)
420
耐熱性
250℃
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(420mL×24本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25574999
メタフォームBS
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください