曜日別特売

溶液型はっ水剤 POLONCOAT-E

溶液型はっ水剤 POLONCOAT-E - 信越化学工業
(1件のレビュー)
特性はっ水危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25575078POLONCOAT-E(CAT-PG、PD付)1缶(15kg)
オープン
48,980
53,878(税込)
33日以内出荷
返品不可
25575069POLONCOAT-E(CAT-PG、PD付)1缶(1kg)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25575069
2018-09-05
用途: 繊維製品の防水・撥水加工
卸売・小売業

通常だと水飴ぐらいの粘度があるので、工業用ガソリンにて希釈して使用しています。
それでも強力な防水・撥水加工が出来て非常に満足です。
カタログを見ると熱処理を行うと記載されているが、熱処理しなくても十分防水・撥水加工が可能だ。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする