曜日別特売

張材用 弾性1液型接着剤 ネオピタ#マンテン

張材用 弾性1液型接着剤 ネオピタ#マンテン - UNISON(ユニソン)張材用 弾性1液型接着剤 ネオピタ#マンテン - UNISON(ユニソン)張材用 弾性1液型接着剤 ネオピタ#マンテン - UNISON(ユニソン)張材用 弾性1液型接着剤 ネオピタ#マンテン - UNISON(ユニソン)

張材用接着材(弾性1液型接着剤)
変成シリコーンエポキシ樹脂を主成分とした弾性接着剤です。弾性接着剤なので、下地によく馴染み、収縮・膨張による浮き・割れ・剥離を防止します。
下塗りのネオピタ#マウンテンがモルタル目地代わりとなるため、目地詰めが不要で工期も短縮されます。
コンクリート、サイディング材などのさまざまな下地に適応でき、しかも内装、外装問わず容易に張り施工ができます。
1液タイプなので混合する手間がかからず、取扱いが簡単です。健康を損なう可能性がある揮発性有機化合物(VOC)13物質を配合しない「健康住宅適応品」です。

質量(kg)18適応下地窯業系無塗装サイディング・押出成形セメント板・コンクリート、モルタル・コンクリートパネル・コンクリートブロック危険物の類別非危険物内容量1箱(2kg×9個)
注意
※使用した道具は硬化前にシンナー、アルコール、灯油などをウエスなどに濡らして清掃してください。
※ジョイントテープ、防水テープ、防水紙は必ずブチルゴム系を使用して施工してください。
※アスファルト系のジョイントテープは溶解の危険がありますので絶対に使用しないでください。
※ウレタン系のシーリング材や接着剤と同時施工しないで下さい。ウレタン系のシーリング材や接着剤の未硬化や著しい硬化遅延の原因となります。
※接着剤が張材の表面に付着した場合、ウエスなどを用いて硬化前に拭き取ってください。完全硬化後はシンナーを用いても除去が困難となります。
※砂、水、他社品などの異物の混練は絶対に避けてください。
※開封後は速やかに使い切ってください。密封状態で保存しても硬化が進行することがあります。
※接着剤の塗布量が標準使用量より少ない場合、十分な接着力、弾性力、耐久性が得られず剥離事故などの原因となります。
※施工後、紫外線などにより色あせする場合があります。
※火気の近くでは使用しないで下さい。
※作業中の換気は十分に行ってください。
※吸水率の高いレンガおよび下地は、接着剤中の溶剤が染み込み、臭いがしばらく残ることがあります。
※直射日光、雨露の当たらない屋内の冷暗所での貯蔵、保管してください。
※使用期間は製造日より1年間です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25621235190503110ホワイト
33,100
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25621244190503210グレー
33,100
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする