パラソル用ウェイト

パラソル用ウェイト ユニット

ポール外径19~35mmまで使用可能

材質ポリエチレン 質量(kg)1.3(満水時約19) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×460×285 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25624245 HO-244
オープン
5,598
6,158 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暑さ対策保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする