レスキューボードベンチ
普段はベンチとして、急病人・負傷者の発生時は”担架”として活躍!
担架としては使用する際には、ベルトで要救助者を固定可能!
安定感抜群!
緊急時は担架に、座面取り外し式
材質座面:ポリエチレン、脚:スチール(紛体塗装)
質量(kg)ベンチ時:約22.5、担架時:約7.5
耐荷重(kg)約100(担架時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ベンチ時:178×46×38、担架時:178×43×8.1
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |