簡単ボタン制御ロボ(基板未組立)

簡単ボタン制御ロボ(基板未組立) - アーテック[学校教材・教育玩具]簡単ボタン制御ロボ(基板未組立) - アーテック[学校教材・教育玩具]簡単ボタン制御ロボ(基板未組立) - アーテック[学校教材・教育玩具]簡単ボタン制御ロボ(基板未組立) - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

DCモーター電池ボッククス内蔵型の台座がセットになって新登場

セット内容メイン基板×1、モータ付ロボット台座×1、ジョイントパーツ×2、タイヤ×2、タイヤ用ゴム×2、ネジ (Φ4×5mm)×4、電子パーツ台紙×1、ボタンスイッチ×4、ON/OFFスイッチ×1、セラミック発振子×1、LED×1、ハンダ×1寸法(mm)約130×80×35mm(組立時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2565150993980
オープン
2,273
2,500(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25651509
2020-11-05
用途: プログラミングの授業

プログラミングの初期の授業には、簡単で児童が喜ぶ教材です。そのため、20台購入し、組み立てました。しかし、追加で購入した10台中8台がボタンを押して、プログラムが動いているはずなのに、前進だけしない不具合がありました。
部品も確認し、はんだ付けに失敗したとも思えません。どこに原因があるのかわからないのが不安です。追加の8台を購入する予定ですが、また不具合が出るかもしれないと考えると不安です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする