受信機(4周波切替対応型)
4周波切替機能を搭載し、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。
報知音は、3種類のチャイム音と1種類のメロディ音から選択できます。内蔵ボリュームにて音声調整が可能です。
接点入力型送信機との組み合わせ時、警報信号受信から復旧信号受信まで報知音と外部接点出力を保持するモードがあります。
警報出力・異常出力(電池切れ異常、定期送信異常)を装備しています。
材質樹脂
色ホワイト
質量(g)約470
消費電力(W)1.3
接点【警報出力】無電圧リレー接点(c接点)、定格:AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷、【電池切れ出力】無電圧半導体接点(a接点/b接点一括切替式)、定格:AC/DC24V・0.25A 抵抗負荷、【定期送信異常出力】無電圧半導体接点(a接点/b接点一括切替式)
配線接続端子式
消費電流(mA)200
受信可能距離約100m(見通し距離)
周波数帯域(MHz)426
使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)
設置場所屋内(壁面取付け)
表示灯【電源/受信表示灯(赤緑2色LED)】通電時:緑色点灯、警報受信時:赤色点灯(警報出力に同期)、受信感度不良時:赤色点滅(約4秒間)、登録モード時:緑色/赤色交互点灯、【異常表示灯(赤緑2色LED)】電池切れ時:緑色点灯(異常出力に同期)、環境異常時:赤色点灯
最大接続台数40
内容量1台