パッシブセンサ送信機
4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。
リチウム電池仕様で、オプションの専用ACアダプタDC-1115が使用できます。
屋内天井付パッシブセンサ送信機。
仕様警戒エリア:面警戒、最長部20m、8対、エリア可変角度:上下30°、水平25°(ベースにて)
材質樹脂
色ホワイト
質量(g)約270(電池を含む)
出力10mW以下
電源専用リチウム電池CR17450E‐R‐2‐CM2(3V・付属品)または専用ACアダプター(オプション品)
機能テストモード機能・検知感度切替機能・カウント回数切替機能・規制送信切替機能・送信周波数切替機能・定期送信機能・タンパー送信機能・電池切れ報知機能・機器異常報知機能
周波数帯域(MHz)426
使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)
電池寿命約8年(常温時、100回/1日の送信回数として)
検知方式パッシブインフラレッド方式(カウント処理)
設置場所屋内天井面(別売アタッチメントで壁付可)
表示灯テストモード:人体検知と連動してワンショット点灯、電池切れ:点滅(約5秒に1回)、機器異常:点滅(約5秒に1回)、ウォームアップ:ウォ-ムアップ中、点滅(約1秒に1回)
電波到達距離(m)100(見通し距離)
内容量1台
注意
※アルカリ電池は使用できません※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません