曜日別特売
モノタロウ

グラファイトスノーワイパーブレード

グラファイトスノーワイパーブレード - モノタロウ
(158件のレビュー)

水分を含む重い雪質にも耐えるフレーム構造。天然ゴムフードとラバー一体密封構造で雪詰まりと凍結防止。フレーム構造部にSUS採用と防錆焼付塗装による、完全防錆仕様。極寒マイナス40℃クリア!!撥水ガラス対応です。

材質ワイパー部分:グラファイト・板バネ:SUS304・フレーム:鉄に焼き付け塗装取り付け形状Uクリップ(9×3)内容量1本
注意
※必ず使用上の注意をよくご確認の上ご使用して下さい。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25657897MSE-27527515
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
25657906MSE-30030015
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
25657915MSE-32532515
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
25657933MSE-37537515
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
25657949MSE-40040015
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
25657958MSE-42542515
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
25657967MSE-45045015
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
25657976MSE-47547515
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
25657985MSE-50050015
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
25657994MSE-52552517
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
25658003MSE-55055017
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
25658028MSE-65065017
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
25657924MSE-35035015
取扱い終了
1年間返品保証
25658019MSE-60061017
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25657897MSE-27506207227-MSE-275 スノーワイパーブレード グラファイト モノタロウ 06207227スノーワイパーブレード グラファイトモノタロウ1本
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25657906MSE-30006207236-MSE-300 スノーワイパーブレード グラファイト モノタロウ 06207236スノーワイパーブレード グラファイトモノタロウ1本
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25657915MSE-32506207245-MSE-325 スノーワイパーブレード グラファイト モノタロウ 06207245スノーワイパーブレード グラファイトモノタロウ1本
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25657933MSE-37506207270-MSE-375 スノーワイパーブレード グラファイト モノタロウ 06207270スノーワイパーブレード グラファイトモノタロウ1本
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25657949MSE-40006207279-MSE-400 スノーワイパーブレード グラファイト モノタロウ 06207279スノーワイパーブレード グラファイトモノタロウ1本
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25657958MSE-42506207288-MSE-425 スノーワイパーブレード グラファイト モノタロウ 06207288スノーワイパーブレード グラファイトモノタロウ1本
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25657967MSE-45006207297-MSE-450 スノーワイパーブレード グラファイト モノタロウ 06207297スノーワイパーブレード グラファイトモノタロウ1本
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25657976MSE-47506207306-MSE-475 スノーワイパーブレード グラファイト モノタロウ 06207306スノーワイパーブレード グラファイトモノタロウ1本
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25657985MSE-50006207315-MSE-500 スノーワイパーブレード グラファイト モノタロウ 06207315スノーワイパーブレード グラファイトモノタロウ1本
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25657994MSE-52506207331-MSE-525 スノーワイパーブレード グラファイト モノタロウ 06207331スノーワイパーブレード グラファイトモノタロウ1本
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25658003MSE-55006207340-MSE-550 スノーワイパーブレード グラファイト モノタロウ 06207340スノーワイパーブレード グラファイトモノタロウ1本
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25658028MSE-65006207358-MSE-650 スノーワイパーブレード グラファイト モノタロウ 06207358スノーワイパーブレード グラファイトモノタロウ1本
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:158
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25657949
2022-08-30
用途: 破損修理

定期メンテナンスにて購入。納期も早く、製品クオリティーも申し分なしです。

対象商品 : 25657933
2021-03-29
用途: 冬季のワイパー交換
運輸・通信業

冬季間の12月~3月にかけて3シーズン使用後、そろそろ拭きムラがでてきましたが、値段からして充分な品質です。

対象商品 : 25657933
2020-09-06
用途: 自家用車の冬用に
卸売・小売業

超お得な価格でちゃんと使えて良かったです
もうこんな価格では買えないんでしょうね

対象商品 : 25657924
2020-08-06
用途: ワイパー交換

急ぎなら最寄りのカーショップでも良いですが、計画的に購入するなら安いし物も良かった。

対象商品 : 25657949
2020-04-28
用途: メンテナンス
運輸・通信業

コスパ最強、北海道で2シーズン普通に使えます。買いです。

対象商品 : 25657976
2020-02-04
用途: 交換

リピートです、季節物なので来シーズンにも購入するでしょう。

対象商品 : 25657897
2020-01-16
用途: 冬用ワイパー
サービス業

安くて性能も問題ないです。若干の撥水効果もあります

対象商品 : 25657976
2019-09-07
用途: 真冬の国道8号

安い割に機能は十分。耐久性もいいので毎年買ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする