iQOSヌメ革風ケース

iQOSヌメ革風ケース - 藤本電業

ヒートスティックもクリーナーも収納できるヌメ革風の高級感漂うiQOSケース。

材質外側:PUレザー、内側:ウルトラファイン・マイクロファイバー、ストラップチャーム:亜鉛合金、クリーナー収納部分:ゴム+ポリエステル質量(g)約54寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(約)120×58×58対応機種iQOS 2.4/2.4Plus内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25660033iQ-K02GYグレー
オープン
取扱い終了
25660049iQ-K02BRブラウン
オープン
取扱い終了
25660058iQ-K02LBRライトブラウン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする