藤本電業
藤本電業の 健康器具・機器
藤本電業の 禁煙対策グッズ
iQOSヌメ革風ケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25660033
品番
iQ-K02GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ヒートスティックもクリーナーも収納できるヌメ革風の高級感漂うiQOSケース。
材質
外側:PUレザー、内側:ウルトラファイン・マイクロファイバー、ストラップチャーム:亜鉛合金、クリーナー収納部分:ゴム+ポリエステル
色
グレー
質量(g)
約54
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(約)120×58×58
対応機種
iQOS 2.4/2.4Plus