iQ-K02LBR iQOSヌメ革風ケース 藤本電業 25660058

iQOSヌメ革風ケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25660058 品番iQ-K02LBR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ヒートスティックもクリーナーも収納できるヌメ革風の高級感漂うiQOSケース。

材質外側:PUレザー、内側:ウルトラファイン・マイクロファイバー、ストラップチャーム:亜鉛合金、クリーナー収納部分:ゴム+ポリエステル ライトブラウン 質量(g)約54 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(約)120×58×58 対応機種iQOS 2.4/2.4Plus

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする