microSDHCカード 3D TLC UHS-I Class10

microSDHCカード 3D TLC UHS-I Class10 - トランセンドmicroSDHCカード 3D TLC UHS-I Class10 - トランセンド
(4件のレビュー)

アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。
USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。
UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。
・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。
トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。
データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。

寸法(mm)11×15×1質量(g)0.4種類microSDHCメモリーカード保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュTLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)95書込速度(MB/s)(最大)45SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1ビデオスピードクラスV30内容量1個
注意
※転送速度はホストのハードウェア、ソフトウェア、使用方法等によって異なる場合があります。SD変換アタプダは付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25666884TS32GUSD300S32GB
オープン
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
25666875TS16GUSD300S16GB
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25666884
2025-06-24
用途: カメラの写真データの記憶として
日下部機械株式会社製造業

問題なく使用できてます。現場は高温多湿なので良い品物を選びました。

対象商品 : 25666884
2024-01-29
用途: ドラレコなど

上書きしたりするので耐えうる商品だと思っている。精密機械なのでどうかわからないけれど。

1が参考にしています
対象商品 : 25666884
2022-02-19
用途: ドライブレコーダーの記録メディア

今のところドライブレコーダーで使用してもエラーになっていません。価格が高価なのでもっと安価になると助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 25666884
2020-05-23
用途: トレイルカメラのメモリー

猪等の害獣確認のため畑周辺にトレイルカメラを設置しており信頼性の高いものを探していた。保証期間も長く安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
1が参考にしています
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする