はんだ用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25872219 | FR150-83 | 25816605 | FR150-83 |
|
ハッコーウィック ノークリーン | HAKKO(白光) | 1個 | ¥269 税込¥296 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
- 対象商品:
- 25872194
2019-08-26
- 用途:
- サイズの表示がデタラメです
佐藤電研 様
この標品の一覧表で サイズが1.5m×7mmとなっていたので注文しました。しかし送られてきた商品は1.5m×0.7mmだったのです。しかも返品不可となっています。個別の写真までチェックしなかった私がバカだったのでしょうか。しかし、普通に考えれば幅7mmと思うのですが・・・。
実際は幅0.7mmでした。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
このたびは、誠に申し訳ありませんでした。
弊社の誤記については、返品対応させていただいております。
ご用件に合わせた窓口がございますので、そちらにご相談いただければ、ご対応させていただいております。
- 対象商品:
- 25872194
2019-08-14
- 用途:
- プリント基盤修理
佐藤電研 様
コード25872194はモノタロウでの表示はサイズ1.5m×7mmとなっていた。しかし実際は1.5m×0.7mmでした。
詐欺的なものを感じました。非常に不愉快です。
MonotaROからの回答
このたびは、誠に申し訳ありませんでした。
弊社の誤記については、返品対応させていただいております。
ご用件に合わせた窓口がございますので、そちらにご相談いただければ、ご対応させていただいております。