曜日別特売

キャンピングシェルベース

キャンピングシェルベース - TANAX(タナックス)[バイク用品]キャンピングシェルベース - TANAX(タナックス)[バイク用品]

一体成型シェルベース
用途に合わせて自由自在。上部積載ベースとして最適。
一体成型で雨の日も防水カバーだけで浸水しらず。
頑丈なポリカーボネート製。
ホルダーベルト装備で形状もしっかり保持します。
ボトムベース
ズレを防止するボトムベース。
シートに密着させ、荷崩れを防ぎます。
金属バックル
下部バッグのバックルは金属製。
固定のために引っ張ってもベルトがずれにくい。

ブラック容量(L)30セット内容バッグ本体×1・セフティベルト×1・クイック固定ベルト×4・ボトムベース×1・ベルト止めストッパー×5・レインカバー×1材質ポリカーボネート質量(kg)2.6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×350最大積載量(kg)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25688259MFK-242
29,800
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする